オールアンカー

 

オールアンカー 商品レビューを投稿する

オールステンレス製で、超耐食表面加質処理を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。
悪環境下や、ウォーターフロント開発地での使用に最適。
用途
ベルトコンベアー脚部固定。床支持金具取付。ステップ取り付け。笠木取り付け。
トラスコ品番
309-5606
種別
ステンレス製
全長(mm)
100
ねじ長さ(mm)
30
ドリル径(Φmm)
10.5
埋め込み深さ(mm)
40
締付トルク(N・m)
25
最大取付物厚さ(mm)
1〜46
最大引張荷重(kN)
10.2(1048)
比例最大荷重(kN)
4.5(コンクリート強度21N/mm2)
内容量
1個
注意
※アンカーの穿孔深さは、埋め込み深さより外径分程度深くあけてください。
ナット・ワッシャーをセットしてから、穴にアンカーを挿入し、ハンマーで打込んでください。
芯棒は垂直に打込み、本体の頂部に接するまで確実に打込んでください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10237902 SC-1010 ¥550 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく