プラマソーD型 塩ビパイプ用 河部精密工業(KSK) 本体 【通販モノタロウ】 PD-18

プラマソーD型 塩ビパイプ用

 

プラマソーD型 塩ビパイプ用 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

配管工事用ノコの決定版!!
強力グリップだから・・・切れ味最高!!
刃の角度も変えられる!!
刃はねじっても曲げても折れない・・・バイメタル構造で高い安全性!!
刃型は、業界初の高級目立仕上げで刃先が鋭く切断時の食い込みは抜群です。
刃先は衝撃焼入(インパルス)処理済みで、焼き戻し後の硬度はJIS規格(HRC61°〜63°)の金切鋸刃と同等の刃先硬度があります。
グリップは、重厚みのあるD型ダイキャストハンドルで、切断時における手元の安定感と、しっかりした使用感をもたせております。
用途
管工・建工・電工など、あらゆる作業に最適
塩ビパイプ用
全長(mm)
300
質量(kg)
0.21
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
370×34×0.7
材質(刃)
ベーナイト焼入鋼(JIS SK-3)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10255777 PD-18 ¥1,400 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく