ハンディガス450A コールマンジャパン ガストーチ・トーチバーナー 【通販モノタロウ】 40002A

ハンディガス450A

 

ハンディガス450A まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

堅牢ボディが大型カートリッジをカバー、丈夫なプロフェッショナル向き。
火力が強く、最大火力で3時間30分の連続使用が可能。
強風にも耐える特殊火口を標準装備。
太口・細口の両方の炎が、火口リングによって調節可能。
用途
各種ロウ付け、塩ビパイプの加工、電設・水道・エアコンなどの配管作業
板金作業、焼き入れ、焼き戻し、塗装はがし、Pタイルはがし、水道管の解凍
ステンドグラス、ガラス細工、七宝焼き、彫金、籐工芸、時代焼などのアートクラフト
雑草の焼却・消毒、キャンプファイヤー、バーベキューの点火
焼き豆腐、グラタンのこげめ付けなどの料理やケーキ作り
質量(g)
640(カートリッジ除く)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×125×228
消費時間(分/缶)
約3時間30
最高熱量(kcal/h)
1660
標準装備品
特殊火口450(内径Φ18mm・外径Φ20mm)
ガス消費量(g/h)
140
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10243405 40002A ¥6,500
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく