カプリングラチェットセット

 

カプリングラチェットセット 商品レビューを投稿する

クーラー・ファン・パワーステベルトの調整作業に最適です。
各パーツを組み合わせる事により、狭い場所や奥深い場所でのボルト・ナット等の脱着に最適です。
各パーツのスプラインドライブは、18角差込角になっており、18段階(20°)の角度が選べます。またカプリングフレキハンドル部のスプラインヘッドは、180度回転し、あらゆる角度での作業が可能となります。
カプリングクランク(CP308)を組み合わせる事でカプリングラチェットヘッド(CP301)の連結部がフリー状態となり、カプリングハンドル(CP302)の往復運動のみで作業が可能です。
セット内容
スプラインドライブ(18角差込角)・CP301カプリングラチェットヘッド3/8"9.5mm用・CP302カプリングフレキハンドル220mm・CP303カプリングエクス100mm・CP304カプリングエクス60mm・CP306カプリングバー50mm・CP308カプリングクランクΦ11.5 各1個
質量(kg)
1.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
90×240×40
内容量
1セット
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10123285 CR3806 ¥13,200
¥9,990 1 ¥9,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく