カプリングソケットハンドルセット

 

カプリングソケットハンドルセット 商品レビューを投稿する

超薄型、業界初のスーパーコンパクトヘッドを実現。
場面に合わせて各パーツをチョイスする事により、奥深い場所や角度の変化にも対応できます。
各パーツのスプラインドライブは、12角差込角になっており、12段階(30°)の角度が選べます。またカプリングフレキハンドル部のスプラインヘッドは、180度回転し、あらゆる角度での作業が可能となります。
カプリングソケットヘッドは、ラチェットのヘッド部分とソケットが一体化しているため、業界初の超薄型、全高23mmヘッド外径24mmのスーパーコンパクトヘッドを実現。
セット内容
スプラインドライブ(12角差込角)・CP208カプリングソケットヘッド8mm・CP210カプリングソケットヘッド10mm・CP212カプリングソケットヘッド12mm・CP202カプリングフレキハンドル300mm・CP203カプリングエクス78mm・CP204カプリングエクス50mm・CP206カプリングバー55mm・CP209カプリングアダプター1/4"6.35mm用 各1個
質量(kg)
1.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
105×310×43
内容量
1セット
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10123294 CR1408 ¥19,250
¥16,900 1 ¥16,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく