フリーアングルミニ300 シンワ測定 フリーアングル 【通販モノタロウ】 77857

フリーアングルミニ300

 

フリーアングルミニ300 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

角度を設定したら材料に当てて丸ノコを沿わせて切断するだけ。
角度・勾配・返し勾配のくっきり見やすい目盛付です。
丸ノコガイド部はステン鋼付ですので耐久性があり、安定した切断ができます。
角度(20°〜160°)が自由自在に設定できます。
3寸〜8寸勾配目盛付です。
丸ノコガイドが届かない幅広の材料でも、裏返して使えます。
用途
電気丸ノコのガイド定規です。
板材等(外壁ボード・木製板)を切断する時に、角度を測ってそのままガイド定規として使用できます。
材質
本体:ステンレスSUS410・アルミ
目盛板:ステンレスSUS420J2
ストッパーネジ:鉄・黄鋼
付属品
捨て木1本、ストッパーネジ(平)
トラスコ品番
246-0297
質量(g)
450
本体寸法(mm)
439×100×26
角度精度(mm)
±1/300rad(300で±1以内)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10240571 77857 ¥4,500
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく