エルアングル600 取手付

 

エルアングル600 取手付 商品レビューを投稿する

材料に当てて丸ノコを沿わせるだけで、直角に切断できます。
大工さんに便利な尺相当とcmの併用目盛付。
アルミ+ステンレスの貼り合わせで軽くて丈夫な設計です。
付属品
捨て木1本
トラスコ品番
246-0092
材質
リベット/ステンレスSUS430
材質(本体)
ステンレスSUS430・アルミ
質量(g)
1100
目盛
尺相当/2 メートル/605
本体寸法(mm)
750×330×70
角度精度(mm)
±1/1000rad 600で±0.6以内
材質(取手)
ABS樹脂・エラストマー
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10240553 77853 ¥8,500 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく