ハンディ墨つぼ電動巻 シンワ測定 墨つぼ 【通販モノタロウ】 77480

ハンディ墨つぼ電動巻

 

ハンディ墨つぼ電動巻 4.00 (1件の商品レビュー)

パカっと開いて糸交換が簡単!
セイフティリングで糸の出し入れがスムーズ
仕様
電動巻取り
付属品
単4乾電池2本付
トラスコ品番
336-7835
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
糸の長さ(m)
糸の太さ(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10240544 77480 15 0.6 ¥5,000
¥3,590 1 ¥3,590
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 造作大工

普段ぜんまいの自動巻の墨つぼを使ってましたが、ゼンマイが壊れたのを機に買ってみました。付属しているの単四電池二個を入れ、中心のボタンを押すとスルスルと巻き取ります。少し感動します。巻き取りスピードは自動巻と同じくらいです。ぜんまいの自動巻だと巻き取り強さによって糸の伸びる長さが決まってしまいますが、これだとスルスルといくらでも伸びていきますのでこの点はグッドだと思います。ただ要するに糸にテンションが掛かっていないので道具箱に放っておいたりして、気がつくと糸が少し出ていたりします。付属のカルコは針むき出しの安いヤツがついてます。一応高級機なのでプッシュ式で飛んできても刺さらないのが付いてるとばかり思っていたので少し残念でした。まだ使い始めたばかりなので電池の「もち」や、ゴミが詰まってきた時の巻き取り具合などはよくわかりませんが、使いはじめの印象としては「結構いいかも」です。話のネタにもなるでしょう。

これは注文コード 10240544 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2010-03-19]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく