アルミカッター定規 2m

 

アルミカッター定規 2m 商品レビューを投稿する

カッティングしやすいように、定規が50mm幅になっています。
精度
600mmで±0.28mm
1000mmで±0.40mm
2000mmで±0.70mm
用途
長さ測定・カッティング用として使用します。
質量(g)
1100
目盛
2000mmまで
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10240413 65048 ¥8,700 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく