火無安全(かないあんぜん) 熱感知式(音声タイプ)

 

火無安全(かないあんぜん) 熱感知式(音声タイプ) 商品レビューを投稿する

「まさかの時の逃げ遅れ防止に・・・」音声警報と光で、はっきり素早くお知らせします!!
音声だから、他の家電お知らせブザー音と間違えません。
子供にも、高齢者にも聞き取りやすい警報音。
自動試験機能付の安心設計!!感知部の感度や作動状態を常時自動チェック。異常があれば音声警報と警報灯(赤)の点滅でお知らせして、不作動や失報・誤報を防止します。
10年の長寿命リチウム電池式。停電時もしっかり作動!!
充実のテスト(手動試験)機能!!
取付け簡単・配線不要、電気代もかからない!! 電気工事士などの特別な資格は不要。ドライバー1本で天井・壁どちらにも簡単に取付けられます。
充実のテスト(手動試験)機能、夜間でもよく判る、光るボタン式警報灯。
地球環境に配慮したRoHS指令準拠の「鉛フリーはんだ」仕様!!
もちろん「NS」マーク認定品
機能
自動試験機能/テスト(手動試験)機能
電池切れ警報遅延機能/各種警報音停止機能
動作モード
【正常時】
音声警報/「ピピ、ピー・ヒュー・ヒュー、火事です・火事です」、警報灯/点灯
【感度異常時】
音声警報/「ピピ、ピッピッピッ、異常です」 、警報灯/3回点滅
【電池切れ時】
音声警報/「ピピ、ピッ、電池切れです」
警報灯/1回点滅
警報機能
【電池切れ警報】
(警報音/約30秒ごとに「ピ」、電池切れです/1分ごとに「ピッ」、警報灯/1分ごとに1回点滅)
【火災警報音停止】
警報停止ボタン押下(ヒモ取付時は、ヒモ牽引)/約5分間警報停止
用途
熱や水蒸気が発生する台所などに
仕様
日本消防検定協会鑑定合格品、移報接点無し
材質
難燃PC系樹脂
寸法(mm)
(丸型)Φ98×45
ナチュラルホワイト
質量(g)
約120g(取付ベース、電池含む)
タイプ
音声タイプ
種類
熱式
使用温度範囲(℃)
0〜40(結露しないこと)
交換目安
(機器)電源投入後約10年
取付場所
天井・壁兼用
表示灯
赤色LED
定格電源
DC3V/300mA、専用リチウム電池1本(付属)
鑑定型式番号
鑑住第19〜76号
警報音・音量
70dB以上(機器より1m離れた位置)
試験機能
自動試験機能および手動試験機能(感知器/電池の状態を試験します)
復旧方法
自己復旧方式(温度が下がると自動的に警報が停止)
感知方式
定温式65℃相当
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10124116 KK-DH22-10V オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく