火無安全(かないあんぜん) 熱感知式(ブザータイプ) マックス 熱式 【通販モノタロウ】 KK-DH21-10

火無安全(かないあんぜん) 熱感知式(ブザータイプ)

 

火無安全(かないあんぜん) 熱感知式(ブザータイプ) まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

自動試験機能付の安心設計!!感知部の感度や作動状態を常時自動チェック。異常があれば警報音と、警報灯(赤)の点滅でお知らせします。
高齢者にも聞こえやすい警報音、電池寿命10年のリチウム電池式、充実のテスト(手動試験)機能
取付け簡単・配線不要、電気代もかからない!!電気配線の必要がありませんから、電気工事士などの特別な資格は不要。
ドライバー1本で天井・壁どちらにも簡単に取付けられます。工事費や電気代もかかりません。
煙式は感度自動補正機能を装備、スマート&コンパクトなデザイン
地球環境に配慮したRoHS指令準拠の「鉛フリーはんだ」仕様!!
機能
感度補正機能/自動試験機能/テスト(手動試験)機能
電池寿命警報遅延機能/各種警報音停止機能/点検用ヒモの取付け可能
動作モード
【正常時】
音声警報/「ピピ、ピー・ピー・ピー」(1回)、警報灯/点灯
【感度異常時】
音声警報/「ピピ、ピピピ」、警報灯/3回点滅(約1分ごとに)
【電池切れ時】
音声警報/「ピピ、ピ」、警報灯/ 1回点滅(約1分ごとに)
【火災警報時】
音声警報/ 「ピーピーピー、……」(繰返し)、警報灯/点灯
警報機能
【電池切れ警報】
(警報音/1分ごとに「ピ」、音と連動して警報灯/1回点滅)
【火災警報音停止】
警報停止ボタン押下(ヒモ取付時は、ヒモ牽引)/約5分間警報停止
用途
熱や水蒸気が発生する台所などに
仕様
日本消防検定協会鑑定合格品、移報接点無し
材質
難燃ABS樹脂
寸法(mm)
(丸型)Φ98×44
ナチュラルホワイト
質量(g)
約120g(取付ベース、電池含む)
タイプ
ブザータイプ
種類
熱式
使用温度範囲(℃)
0〜40(結露しないこと)
交換目安
(機器)電源投入後約10年
取付場所
天井・壁兼用
表示灯
赤色LED
定格電源
DC3V/50mA、専用リチウム電池1本(付属)
鑑定型式番号
鑑住第19〜69号
警報音・音量
ブザー音80dB以上(機器より1m離れた位置、メーカ測定値約85dB)
試験機能
自動試験機能および手動試験機能(感知器/電池の状態を試験します)
復旧方法
自己復旧方式(温度が下がると自動的に警報が停止)
感知方式
定温式65℃相当
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10124134 KK-DH21-10 ¥8,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく