鉄トロ舟 浅香工業 トロ箱 【通販モノタロウ】 (#1) プレス 450×600〜

鉄トロ舟

 
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
外寸(mm)
内寸(mm)
容量(L)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10228592 (#1) プレス 450×600 450×600×150 380×530×149 40 オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
10228601 (#2) プレス 600×900 600×900×150 525×825×149 90 オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.33  総レビュー件数: 3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 囲炉裏に使用

本来の使用方法ではないのですが、囲炉裏を作るのに使用しました。
安くあげることが出来て助かりました。

これは注文コード 10228601 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-06-02]

満足度: 5

用途: 農作業で苗作りの時に土を詰める作業の時に使ってます。

鉄製なので割る心配もなく長持ちしそうです。
重さはあまり重くないです。

これは注文コード 10228601 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-04-28]

満足度: 3

用途: 金属切削作業時に出る切粉入れ

運搬時台車に乗せる手間を省く為、キャスター付(軽量)が有れば良いと思います。あと取り外し式のリードが有れば楽に移動が出来る。

これは注文コード 10228601 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 石塚工業株式会社 様 [2013-02-14]
モノタロウMonotaROからの回答:

ご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。


ご質問件数:1この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

  • 質問:
    高さはどのくらいでしょうか?
    回答:
    こちらの商品の寸法は下記の通りでございます。

    外寸法:幅600×奥行900×高さ150mm
    内寸法:幅525×825×149mm
    材質:スチール
    重量:6.3kg
    このFAQは注文コード 10228601 についての質問です。 参考になりましたか? このFAQが参考になった。
    [2013-11-18]

この商品についてTwitterでつぶやく