Jランプ用替え球 フジマック 投光器用替電球 【通販モノタロウ】 ネオボール替玉23W

Jランプ用替え球

 

Jランプ用替え球 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

仕様
3U型トリプルタイプ
3波長形昼光色
消費電力(W)
23
明るさ
100W形
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10244026 ネオボール替玉23W オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく