耐震球 船舶用 フジマック 耐振電球 【通販モノタロウ】 200W

耐震球 船舶用

 

耐震球 船舶用 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

用途
屋内用、耐震球(振動に強い耐震球付のランプです。)
電圧(V)
110
消費電力(W)
200
電球の種類
耐震球
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10244114 200W オープン
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく