ブルーヒーター ダイニチ工業 業務用ヒーター/ストーブ 【通販モノタロウ】 FM-183NH

ブルーヒーター

 

ブルーヒーター 5.00 (2件の商品レビュー)

デジタル表示で運転状態がひと目でわかります。暗い場所でも見やすいLEDを採用。
運転スイッチを押してからわずか80秒のスピード着火。
10分単位でセットできるタイマー機能。
6時間延長機能付。
放射による暖房でじんわり暖めます。
天板から放射熱がでます。
仕様
スピード点火
タイマー運転
インバータ制御
静音点火
秒速消臭システム
低騒音化ボックス構造
換気ランプ
水検知ランプ
自然対流
消費電力(W)
大火力時/400
小火力時/180
最大(点火時)/950
待機時/1.1
トラスコ品番
337-6826
質量(kg)
18.3
電源(V)
単相100(50/60Hz)
タンク容量(L)
19.0
本体寸法(mm)
724×507×581(置台含む)
安全装置
不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置
燃料消費量(L/h)
最大〜最小/1.700〜0.544
暖房の目安(コンクリート)
61畳(100.5m2)まで
暖房の目安(木造)
44畳(72.5m2)まで
運転音(dB)
50〜37
暖房出力(kW)
最大〜最小/17.50〜5.60
燃焼継続時間(h)
大火力/11.2、小火力/34.9
色(本体)
プラチナグレー
内容量
1台
注意
※開放店舗など以外でご使用になる場合、煙突(別売りの排気筒取付セット必要)を取り付けるか、排気フードのある場所でご使用下さい。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10074592 FM-183NH ¥89,800
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 標識製造現場で使用しています

燃費も良く重宝しています。
また購入したいです

これは注文コード 10074592 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社カネコアルトップ 様 [2010-11-18]

満足度: 5

用途: レーザー加工機作業者用ストーブとして、2台目購入しました。

一台目の価格も安く使いやすかったし、天板が熱くなり作業者がお湯を沸かしたい。というきぼうがあったので、今回も、購入しました。

これは注文コード 10074592 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社カネコアルトップ 様 [2008-12-23]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく