ブルーヒーター

 

ブルーヒーター 商品レビューを投稿する

デジタル表示で運転状態がひと目でわかります。暗い場所でも見やすいLEDを採用。
視認性の高い「黒」と「黄」のボタンカラー。
運転スイッチを押してからわずか80秒のスピード着火。
10分単位でセットできるタイマー機能。
6時間延長機能付。
温風&放射の2ウェイ暖房。
熱くならない天板。
仕様
スピード点火
タイマー運転
インバータ制御
静音点火
秒速消臭システム
低騒音化ボックス構造
温風ファン付
換気ランプ
水検知ランプ
自然対流
消費電力(W)(50/60Hz)
(大火力時)265/265
(小火力時)140/140
(点火時・最大)935/935
(待機時)1.1/1.1
質量(kg)
16.4
タンク容量(L)
13
本体寸法(mm)
665×456×546(置台含む)
燃料消費量(L/h)
0.972〜0.340
暖房の目安(コンクリート)
35畳(58.0m2)まで
暖房の目安(木造)
26畳(43.0m2)まで
運転音(dB)
45〜34
暖房出力(kW)
10.00〜3.50
燃焼継続時間(h)
13.4〜38.2
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
トラスコ品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10124152 FM-103FH 337-6788 プラチナグレー ¥84,800 廃番
10124161 FM-103FW 337-6796 ウォームホワイト ¥84,800 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく