Satera LBP5050 Canon レーザープリンター 【通販モノタロウ】 2409B001

Satera LBP5050

 
【省スペース設計】カラーレーザビームプリンタが、ここまでコンパクトに。カウンタやラックにも置ける、わずか262mmのローフォルム設計。
【高速/高画質】カラー8ppm/モノクロ12ppmの連続出力を実現。「オンデマンド定着方式」を採用し、最初の1枚をクイックスタート。
【ユーザビリティ】待機時無音を実現したファンレス設計。身近なプリンタだからこそ、使いやすさと快適さを追求。
【環境対応】消費電力軽減をサポートする省エネルギー設計。リサイクル可能な部品を採用し、環境保全にも配慮。
【OS・ネットワーク】LBP5050Nにはネットワークインタフェースを標準搭載。共有プリンタとしても活躍。
仕様
両面印刷不可
※使用済み用紙の裏面への印刷はプリント不良を招く場合がありますのでご注意ください。
消費電力(W)
【最大】535以下
【動作時平均】約200以下(カラー印刷時)・約245以下(モノクロ印刷時)
【待機時】約11以下
【スリープ時】約4以下
用紙
普通紙・厚紙・再生紙・ラベル紙・コート紙
郵便ハガキ・往復ハガキ・4面ハガキ(インクジェット用のハガキを使用することはできません。)
封筒(洋形4号/2号に対応しています。封筒は材質の違いや張り合わせ等の違いによって、正常に印刷が行われない場合があります。糊付けの封筒、封筒の裏面への印刷はできません。洋形4号、2号については100g/m2で出力確認をしています。)
※推奨紙以外の用紙では正常に印刷されない場合があります。また、プリンタや用紙の状態により、印刷位置にずれが起こることがあります。
最大解像度
9600dpi相当
※エンジン解像度600dpiにSST(Super Smoothing Technology)や多値処理を行った解像度です。
給紙容量
カセット:150枚×1段、手差し給紙口:1枚
最大給紙枚数:150枚
使用可能用紙サイズ
【給紙カセット】A4/B5/A5/リーガル/レター/エグゼクティブ/フリー(幅76.2〜215.9mm、長さ127.0〜355.6mmのカセット給紙が可能)
【手差し給紙口】幅 76.2〜215.9mm×長さ 127.0〜355.6mm
【質量】カセット/手差し給紙口・60〜220g/m2
質量(kg)
約16(本体のみ、用紙・カートリッジ除く)
対応OS
Windows 2000/Windows XP(32bit)/Windows Server 2003(32bit)/Windows Vista(32bit/64bit) /MacOSX(10.3.9以降)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
401×452×262(本体のみ)
最大消費電力(W)
535以下
電源(AC100V)
±10%(50/60Hz±2Hz)
印刷速度
モノクロ /A4:12枚/分、カラー/A4:8枚/分
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10260625 2409B001 ¥64,800 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく