Satera LBP5050N Canon レーザープリンター 【通販モノタロウ】 2409B002

Satera LBP5050N

 
・カラーレーザビームプリンタが、ここまでコンパクトに。カウンタやラックにも置ける、わずか262mmのローフォルム設計。
・カラー8ppm/モノクロ12ppmの連続出力を実現。「オンデマンド定着方式」を採用し、最初の1枚をクイックスタート。
・待機時無音を実現したファンレス設計。身近なプリンタだからこそ、使いやすさと快適さを追求。
・消費電力軽減をサポートする省エネルギー設計。リサイクル可能な部品を採用し、環境保全にも配慮。
・ネットワークインタフェースを標準搭載。共有プリンタとしても活躍
仕様
両面印刷/不可
※使用済み用紙の裏面への印刷はプリント不良を招く場合がありますのでご注意ください。
消費電力(W)
動作時平均/約205以下(カラー印刷時)・約255以下(モノクロ印刷時)
待機時/約13以下、スリープ時/約7以下
対応OS
Windows 2000/Windows XP(32bit)/Windows Server 2003(32bit)/Windows Vista(32bit/64bit) /MacOSX(10.3.9以降)
※MacOSXに関しては対応していないバージョンもございます。
用紙
種類/普通紙、厚紙、再生紙、ラベル紙、郵便ハガキ、往復ハガキ、4面ハガキ、封筒、コート紙
※ 推奨紙以外の用紙では正常に印刷されない場合があります。また、プリンタや用紙の状態により、印刷位置にずれが起こることがあります。
※ インクジェット用のハガキを使用することはできません。
※封筒は材質の違いや張り合わせ等の違いによって、正常に印刷が行われない場合があります。糊付けの封筒、封筒の裏面への印刷はできません。洋形4号/2号/角形2号に対応しています。洋形4号、2号については100g/m2 で出力確認をしています。
給紙容量
カセット/150枚×1段、手差し給紙口/1枚
最大給紙枚数/150枚
使用可能用紙サイズ
給紙カセット:A4/B5/A5/リーガル/レター/エグゼクティブ/フリー※幅76.2〜215.9mm、長さ127.0〜355.6mmのカセット給紙が可能
手差しトレイ:幅 76.2〜215.9mm×長さ 127.0〜355.6mm
質量(kg)
約16(本体のみ/用紙・カートリッジ除く)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
401×452×262(本体のみ/オプション除く)
最大消費電力(W)
540以下※本体起動時の瞬間的ピークを除いたフルオプション装着時の数値です。
電源(AC V)
100±10%(50/60Hz±2Hz)
最大解像度
9600dpi相当※エンジン解像度600dpiにSST(Super Smoothing Technology)や多値処理を行った解像度です。
印刷速度
モノクロ /A4:12枚/分、カラー/A4:8枚/分※A4、普通紙、コピーモード時の速度です。ハガキや小サイズ紙等、用紙の種類・サイズ・送り方向等によっては印刷スピードが低下する場合があります。また連続印刷時に、プリンタ本体の温度調整や画質調整のため動作を休止もしくは遅くさせる場合があります。
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10260634 2409B002 ¥79,800 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく