Satera LBP3310

 
・オプション装着で最大550枚の連続給紙を実現。帳票や非定形用紙など、出力ニーズにあわせてさまざまな用紙に対応。
・モノクロ26ppmの連続出力と、ファーストプリント6.5秒を実現。高速性能を追求し、急ぎの1枚も、大量出力もスピーディ。
・グループの共有プリンタとして活躍する、ネットワークインタフェース標準モデル。
・デスクを有効に使えるコンパクトサイズを実現。カウンター業務にも適した省スペース設計。
・用紙を1/2に削減できる両面印刷を標準装備。
仕様
両面印刷/標準対応(A4/リーガル/レター:普通紙)
※使用済み用紙の裏面への印刷はプリント不良を招く場合がありますのでご注意ください。
消費電力(W)
動作時平均:約363
待機時:約4
対応OS
Windows 2000/Windows XP(32bit)/Windows Server 2003(32bit)/Windows Vista(32bit/64bit)/MacOSX(10.3.9以降)
※MacOSXに関しては対応していないバージョンもございます。
用紙
種類/普通紙、厚紙、再生紙、郵便ハガキ、往復ハガキ、ラベル紙、OHPフィルム、封筒、4面ハガキ
※推奨紙以外の用紙では正常に印刷されない場合があります。また、プリンタや用紙の状態により、印刷位置にずれが起こることがあります。
※インクジェット用のハガキを使用することはできません。
※封筒は材質の違いや張り合わせ等の違いによって、正常に印刷が行われない場合があります。糊付けの封筒、封筒の裏面への印刷はできません。洋形4号/2号/角形2号に対応しています。洋形4号、2号については100g/m2 で出力確認をしています。
印刷速度
モノクロ /A4:26枚/分、両面印刷/A4:13.3ページ/分※A4、普通紙、コピーモード時の速度です。ハガキや小サイズ紙等、用紙の種類・サイズ・送り方向等によっては印刷スピードが低下する場合があります。また連続印刷時に、プリンタ本体の温度調整や画質調整のため動作を休止もしくは遅くさせる場合があります。
※2ページ=両面表裏1枚
給紙容量
カセット/250枚×1段、手差しトレイ/50枚
最大給紙枚数/550枚
オプション給紙/250枚×1段
使用可能用紙サイズ
給紙カセット:A4/B5/A5/リーガル/レター/エグゼクティブ/フリー※幅148.0〜215.9mm、長さ210.0〜355.6mmのカセット給紙が可能
手差しトレイ:幅 76.2〜215.9mm×長さ 127〜355.6mm
質量(kg)
約11.2(本体のみ/用紙・カートリッジ除く)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
399.7×378.6×258(本体のみ/オプション除く)
最大消費電力(W)
550以下※本体起動時の瞬間的ピークを除いたフルオプション装着時の数値です。
電源(AC V)
100±10%(50/60Hz±2Hz)
最大解像度
2400dpi相当※エンジン解像度600dpiにSST(Super Smoothing Technology)や多値処理を行った解像度です。
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10260677 2226B001 ¥39,800 メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく