PIXUS IP3600

 
新インク搭載、1pl&9600dpiの高品位な写真画質
カンタン・キレイな「自動写真補正」
便利な普通紙専用の「前面給紙カセット」
最大解像度
9600(横)×2400(縦)dpi
※最小1/9600インチのドット(インク滴)間隔で印刷します。
使用可能用紙サイズ
カット紙・メーカー純正用紙/A4〜A5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒(※Macintoshは非対応) 3号/4号はがき(郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、メーカー純正はがき※写真を貼り付けたはがきは使用できません)、往復はがき(郵便往復はがき(※一度折り曲げた往復はがきはご使用になれません。)
メーカー純正用紙のみ/L判、2L判、六切、KGサイズ、専用名刺
給紙可能枚数(最大積載枚数)
普通紙:各150枚(後トレイ/給紙カセット)
郵便はがき:40枚(後トレイのみ)
インターフェイス
PC用/Hi-Speed USB
※Hi-Speed USBでのご使用は、パソコン側がHi-Speed USBに対応している必要があります。また、Hi-Speed USBインタフェースはUSBの完全上位互換ですので、パソコン側のインタフェースがUSBでも接続してご使用いただけます。
付属品
インクタンク一式/セットアップCD-ROM/使用説明書一式(紙)
質量(kg)
約5.6(プリントヘッド、インクタンクを含む)
消費電力(W)
プリント時/約16、待機時(USB接続)/約1.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
431×296×153(トレイ類を含まず)
電源(AC V)
100[50/60Hz]
印刷速度
L判フチなし・キャノン写真用紙・光沢 ゴールド/約35秒
印刷コスト
(インク・用紙合計コスト)L判フチなし・キャノン写真用紙・光沢 ゴールド /約15.4円
対応インクタンク/カートリッジ
BCI-321BK、321C、321M、321Y、BCI-320PGBK
給紙方式
後トレイ・普通紙専用給紙カセット※対応している用紙のサイズは、A4・A5・B5・レターのみです。
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10260512 2868B001 オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく