カラリオ・プリンター PX-101

 

カラリオ・プリンター PX-101 商品レビューを投稿する

自動色補正でキレイに。「オートフォトファイン!EX」
普通紙くっきり、顔料「つよインク200X」
オフィスのどこからでもワイヤレスプリント
小顔に美白に「ナチュラルフェイス」
2本のブラックインク搭載で、モノクロ高速プリント
用紙サイズ
単票紙(ASF)/L判、2L判、KG、ハイビジョン、六切、A6縦〜A4縦
封筒/洋形封筒1号〜4号、長形封筒3号/4号
※長形封筒はフラップ(ふたののりしろ部分)を開いた状態で印刷してください。アプリケーションによっては詳細設定が必要な場合があります。
※Windowsのみ対応。
ハガキ/郵便ハガキ
※郵便事業株式会社製
※用紙厚:0.23mm以下(純正ハガキは0.21mm以下)
※必要マージンにご注意ください
質量(kg)
約3.9(インクカートリッジ、電源ケーブル含まず )
消費電力(W)
約15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納時/435×250×161
電源電圧(V)
AC100±10%
最大解像度
MACH方式/5760×1440dpi※最小1/5760インチのドット間隔で印刷します。
印刷速度
標準/約2分21秒(A4・写真用紙〈光沢〉)
インク
4色 独立型インク
印刷コスト
(インク・用紙合計)約23.3円(L判・写真用紙〈光沢〉)
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10260704 PX-101 オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく