PX-A640 EPSON インクジェットプリンター 【通販モノタロウ】

PX-A640

 
デジカメ、ケータイから、ダイレクトにプリント
4種類のカードスロットを装備、多様なメモリカードに対応
PictBridge対応
便利なコピー機能
撮った写真をオーダーシートでぜんぶ見てからプリント
普通紙くっきり、顔料「つよインク200X」
自動色補正機能「オートフォトファイン!EX」
独自の技術で高画質&高速プリント
用紙サイズ
単票紙(ASF)/L判、2L判、KG、ハイビジョン、六切、A6縦〜A4縦
封筒/洋形封筒1号〜4号(※パソコン接続時のみ対応。)、長形封筒3号/4号(※パソコン接続時、Windowsのみ対応。)
※長形封筒はフラップ(ふたののりしろ部分)を開いた状態で印刷してください。アプリケーションによっては詳細設定が必要な場合があります。
ハガキ/郵便ハガキ
※郵便事業株式会社製
質量(kg)
約5.8※インクカートリッジ、電源ケーブル含まず
消費電力(W)
約12(スタンドアロンコピー時)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納時:450×340×179
電源電圧(V)
AC100±10%
最大解像度
MACH方式/5760×1440dpi※最小1/5760インチのドット間隔で印刷します。
印刷速度
標準/約3分(A4・写真用紙〈光沢〉)
インク
4色 独立型インク
印刷コスト
(インク・用紙合計)約21.6(L判・写真用紙〈光沢〉)
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10260713 - オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく