マルチフォトカラリオ EP-801A EPSON インクジェットプリンター 【通販モノタロウ】 EP-801A

マルチフォトカラリオ EP-801A

 

マルチフォトカラリオ EP-801A まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

4種類のカードスロットを装備、多様なメモリカードに対応。
パソコンなしでレーベルプリント。
パソコンなしで写真データの保存&プリント。
便利なコピー機能。
スキャンしてメモリカードに保存。
素肌の美しさを引き出す「6色インク」。
見やすい大画面カラー液晶。
「高速MACHヘッド」で、写真もモノクロも速い。
「高速スキャンテクノロジ」で、コピープリントも速い。
色補正後の仕上がりを液晶画面で事前に確認「仕上がりview」。
便利な自動両面印刷機能。
用紙サイズ
単票紙(ASF)/L判、2L判、KG、ハイビジョン、六切、A6縦〜A4縦
封筒/洋形封筒1号〜4号(※パソコン接続時のみ対応)、長形封筒3号/4号(※パソコン接続時・Windowsのみ対応)
※長形封筒はフラップ(ふたののりしろ部分)を開いた状態で印刷してください。アプリケーションによっては詳細設定が必要な場合があります。
ハガキ/郵便ハガキ
※郵便事業株式会社製
質量(kg)
約9.0(インクカートリッジ、電源ケーブル含まず)
消費電力(W)
約25(スタンドアロンコピー時)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納時:446×385×150
電源電圧(V)
AC100±10%
印刷速度
約53秒(A4・写真用紙〈光沢〉)
インク
6色 独立型インク
印刷コスト
(インク・用紙合計)約21.1円(L判・写真用紙〈光沢〉)
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10260722 EP-801A オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく