IXY DIGITAL 3000IS(シルバー)

 

IXY DIGITAL 3000IS(シルバー) 商品レビューを投稿する

・進化を続ける映像エンジン「DIGIC 4」
・暗いところでも顔をキレイに撮れる「フェイスキャッチテクノロジー」
・動いている被写体をくっきり描く「トリプル・ブレ制御」
・伝統と革新の2カラー「カーバチャーデザイン」
・高度なこだわりに応える撮影機能
仕様
手ブレ補正/有、モーションキャッチテクノロジー/有、フェイスキャッチテクノロジー/有
質量(kg)
約160g(本体のみ)
電源
専用充電式リチウムイオン電池(NB-5L)、ACアダプターキット(ACK-DC30〔別売〕)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
96.7×62.2×27.9(突起部を除く)
有効画素数
カメラ部:約1470万画素
記録媒体
SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/マルチメディアカード/MMC plusカード/HC MMC plusカード
レンズ倍率
3.7倍
液晶モニター
2.5型TFTカラー液晶(約23.0万ドット)、視野率100%
危険等級
V
デジタルズーム
約4.0倍(光学ズームと合わせて最大約15倍)、セーフティズーム、デジタルテレコン
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の含有量
23mL
危険物の性質
非水溶性
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10260546 3193B001 オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく