PowerShot A2000IS Canon コンパクトデジタルカメラ 【通販モノタロウ】 2667B004

PowerShot A2000IS

 
・光学6倍ズーム&1000万画素
・大画面3.0型液晶モニター
・らくらくモードでいつでもキレイ
・顔を認識して、ピントを合わせる
・ボタンひとつでかんたんプリント
仕様
手ブレ補正/有、モーションキャッチテクノロジー/有、フェイスキャッチテクノロジー/有
質量(kg)
約185g(本体のみ)
電源
単3形アルカリ電池(2本)、単3形ニッケル水素電池(2本)、[別売]、ACアダプターキット(ACK800[別売])
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
101.9×63.5×31.9(突起部を除く)
有効画素数
カメラ部/約1000万画素
記録媒体
SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/マルチメディアカード/MMC plusカード/HC MMC plusカード
レンズ倍率
6.0倍
液晶モニター
3.0型TFTカラー液晶(約23.0万ドット)、視野率100%
デジタルズーム
約4.0倍(光学ズームと合わせて最大約24倍)、セーフティズーム、デジタルテレコン
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10260564 2667B004 オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく