パーソナルシュレッダー ナカバヤシ シュレッダー 【通販モノタロウ】 NSE-801CW

パーソナルシュレッダー

 

パーソナルシュレッダー まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

1台で紙・CD・カードの細断が可能です。紙の場合は一度に10枚細断ができます。
A4コピー用紙130枚(13リットル)のダストボックスは引出し式で細断くずの破棄が簡単です。
細断くずの破棄に便利なごみ袋を取り付けられるホルダー付きです。
CD・カードの細断時には分別ケースを使用すると紙くずとの分別破棄が可能です。
定格時間(分)
5
ダストボックス容量(L)
約13(A4コピー用紙換算 約130枚)
細断寸法(mm)
約4×35
最大細断枚数
10(A4上質紙64g/m2) CD・カード/1枚
質量(kg)
約9.5
クリアホワイト
タイプ
クロスカット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
223×330×472
運転音(dB)
約59(無負荷時)
定格電圧・周波数
161/158W(50/60Hz)
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
09157416 NSE-801CW オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく