パーソナルシュレッダー

 

パーソナルシュレッダー 商品レビューを投稿する

安全性ガイドライン適合品。細断枚数5枚。安全ストッパー付き。投入口に大きめのスイッチを配置し、細断時に誤って紙と一緒に手が巻き込まれた場合でも手がスイッチ部分に触れた時点でモーターの回転が停止します。また、ネクタイやアクセサリー、髪の毛などが巻き込まれた場合にも、スイッチに触れることで緊急停止させることができます。
ダストボックス容量(L)
約7
(A4コピー用紙 約90枚/5枚細断時)
定格時間(分)
約3
細断寸法(mm)
約4×23
最大細断枚数
5枚※A4上質紙64g/m2
パステルブルー
質量(kg)
5.4
タイプ
クロスカット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×350×318
運転音(dB)
約65/5枚細断時
定格電圧・周波数
100V・50/60Hz
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
09157434 NSE-771PB オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく