クリップポンライト

 

クリップポンライト 商品レビューを投稿する

置く、吊す、挟む・・・様々な用途に使えます。
夜間の犬の散歩にベルトに挟めば両手が使えて便利。
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
66×83×58
アイボリー
質量(g)
53
光源
2.5V0.3A豆球
使用電池
単3形乾電池×2個(別売)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10261097 AKU-3202 ¥1,500 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく