電話の拡声器U

 

電話の拡声器U 1.00 (1件の商品レビュー)

電話機本体と受話器の間に接続するだけで、相手の声が大きく聞こえます。スイッチONですぐに使え、お望みの音量に。
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
66×73×42
質量(g)
60
使用電池
単3形乾電池×2個(テスト用電池付属)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10261115 AYD-102 ¥5,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 1.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 1

用途: 電話の音量調節

2個購入しましたが、両方とも「ピー」と鳴り続けている為、全く使用できない、不良品。

これは注文コード 10261115 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2009-10-08]
モノタロウMonotaROからの回答:

ご迷惑をおかけ致しまして、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに確認致しましたところ、取扱説明書に記載のございます図1・図2の方法で「通話ができない」「ツーツー音がなる」場合は、お使いのお電話に商品が対応していないようです。FAX付きの電話機に未対応の機種が多い模様です。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく