電源ボックス エーモン工業 回路・ユニット 【通販モノタロウ】 1890

電源ボックス

 
LEDなどの電源が簡単に取れる
DC12V電装品専用
電池交換タイプ
材質
本体/ABS
電池金具/黄銅(ニッケルメッキ)
端子/黄銅(スズメッキ)
スリーブ/塩化ビニール
コード/導体:電気用軟銅線、絶縁被覆:塩化ビニール
使用可能電力
連続:断続時:MAX100mA
配線チェック時:MAX200mA(5秒以内)
付属品
テスト用電池【コイン形リチウム電池CR2032】4個
使用温度範囲(℃)
-10〜60
コード長さ(mm)
約180
コード
太さ/0.5sq相当
内容量
1セット
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10260406 1890 オープン 返品不可
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく