パンク修理キット(スペア)

 

パンク修理キット(スペア) 4.68 (28件の商品レビュー)

セット内容
プラグ3本・ラバーセメント(7mL)1本
内容量
1セット
注意
※本製品のみではパンク修理はできません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
材質
釘穴(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10260485 6632 プラグ/未加硫ゴム
ラバーセメント/加硫接着剤
MAX5 オープン
¥739 1 ¥739
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10260503 6634 未加硫ゴム
ラバーセメント加硫接着剤
MAX4 オープン
¥659 1 ¥659
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.68  総レビュー件数: 28 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: チューブレスパンク修理

以前ガソリンスタンドで勤めてた時に使ってたパンク修理キットと同じ商品です。
パンク修理単価はだいたい2,500円ぐらいですから買ってしまった方が得なのです。
勿論他に道具を揃えないといけないのですが、通勤前に朝パンクしてた時、
5分から10分程度で修理完了させそのまま遅刻せず間に合った事は何度かありました。
プロ仕様です。

これは注文コード 10260485 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-03-23]

満足度: 5

用途: パンク修理キットの補充に

DIYでのパンク修理に使っています。5本はパンク修理しましたが、空気漏れがあったのは1本だけでした。

これは注文コード 10260485 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-01-27]

満足度: 3 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 自動車のパンク修理

5mm穴以下の工具を持ってるのですが、
間違ってこちらの4mm穴以下用を買ってしまいました・・・
工具がないためまったく使い物にならず・・・
画像が非常に似ているので購入の際は注意が必要です。
もったいないので、4mm以下用工具も買ってバイク用にでもします。

これは注文コード 10260503 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-09-30]

満足度: 5

用途: 西野式がいい。

プラグに抜け止めの返しがあるのがいい。しっかりとタイヤと融合します。

これは注文コード 10260485 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-10-06]

満足度: 5

用途: 自家で直せる範囲のパンク修理

以前にも購入して、丁度良く使用しました。使い勝手が良く又購入しました。

これは注文コード 10260485 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 赤池自動車解体 様 [2017-10-14]

満足度: 5

用途: 普通にパンク修理

以前、近所のホームセンターでエーモンパンク修理キットを購入して予備が無くなったので購入です。簡単にパンク修理が出来て便利です。難点は何故かこの商品が近所の何処にも売っていない事くらいです

これは注文コード 10260503 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-02-29]

満足度: 5

用途: パンク修理

パンク修理の部品補充です。この製品は素人でもパンクの修理がとても簡単に素早くできるので、車載しておけばいざというときに充填式のパンク修理材でタイヤをだめにしなくてもよいのでとても便利です。

これは注文コード 10260485 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 佐藤商店 様 [2015-11-09]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: パンク修理

釘程度の穴なら完璧に修理できる。走行すればタイヤ熱で頭の部分がとけて溶着する。
ただ3個セットは少ない。せめて5個にしてもらいたい。接着剤は充分たりるはずである。確かエーモンから5個セットのものが出ていた気がするが。

これは注文コード 10260485 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 榊原サービスワン 様 [2015-10-08]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく