チップ DCET-ML-FSF

 

チップ DCET-ML-FSF 商品レビューを投稿する

形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
12 件中 1 - 12 件
注文
コード

品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10225792 DCET11T3005ML-FSF PR1025 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥22,000
¥14,900 1 ¥14,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
40592596 DCET070202ML-FSF PR1225 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥16,500
¥11,900 1 ¥11,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10225801 DCET11T301ML-FSF 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥22,000 メーカー直送品 廃番
10225817 DCET11T302ML-FSF 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥22,000 メーカー直送品 廃番
10225826 DCET11T304ML-FSF 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥22,000 メーカー直送品 廃番
40592352 DCET0702005ML-FSF 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥16,500 メーカー直送品 廃番
40592474 DCET070201ML-FSF 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥16,500 メーカー直送品 廃番
40592632 DCET070204ML-FSF 7.8 7 2.38 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥16,500 メーカー直送品 廃番
40592727 DCET11T3005ML-FSF 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥20,000 メーカー直送品 廃番
40592842 DCET11T301ML-FSF 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥20,000 メーカー直送品 廃番
40592964 DCET11T302ML-FSF 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥20,000 メーカー直送品 廃番
40593025 DCET11T304ML-FSF 11.6 7 3.97 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥20,000 メーカー直送品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく