チップ TCGT-MFL-U 京セラ 三角形 【通販モノタロウ】 TCGT1103005MFL-U〜

チップ TCGT-MFL-U

 

チップ TCGT-MFL-U まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

仕様
PVDコーティング
種別
ポジ
形状
正三角形60°
寸法A(mm)
6.35
内接円直径(Φmm)
6.35
寸法T(mm)
3.18
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
寸法d(Φmm)
2.8
切削領域
低送り・シャープエッジ
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
8 件中 1 - 8 件
注文
コード

品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10175785 TCGT1103005MFL-U 11 7 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥13,200
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10175794 TCGT110301MFL-U 11 7 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥13,200
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10175803 TCGT110302MFL-U 11 7 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥13,200
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10175812 TCGT110304MFL-U 11 7 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥13,200
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10175821 TCGT1103005MFL-U 11 7 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.03 片面 ¥13,200
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10175837 TCGT110301MFL-U 11 7 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 片面 ¥13,200
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
10175846 TCGT110302MFL-U 11 7 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.2 片面 ¥13,200 メーカー直送品 廃番
10175855 TCGT110304MFL-U 11 7 3.18 一部円筒穴片面40°〜60° 0.4 片面 ¥13,200 メーカー直送品 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく