蛍光灯ランタン 旭電機化成 ランタン 【通販モノタロウ】 ALA-2401

蛍光灯ランタン

 

蛍光灯ランタン まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

アウトドアやテラスにおすすめ、ランタンライト
水に浮きます。
連続点灯時間
約7時間(アルカリ電池使用時)
材質
【本体】ABS樹脂、【カバー】AS樹脂
質量(g)
400
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
230×140×140
光源
蛍光灯5W
使用電池
単2形乾電池×4個(別売)
電球の種類
蛍光灯
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10261142 ALA-2401 ¥3,000
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく