蛍光灯ポケットランタン

 

蛍光灯ポケットランタン 商品レビューを投稿する

アウトドアやテラスにおすすめな、携帯性抜群のランタンライト
材質
【本体】ABS樹脂、【ライト部カバー】GPPS樹脂
寸法(mm)
71×100×25
質量(g)
84
光源
3WU字型蛍光管
使用電池
単3形乾電池×2個(別売)
電球の種類
蛍光灯
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10261167 ALA-3201 ¥1,200 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく