ポータブル石油ストーブ トヨトミ ポータブル石油ストーブ 【通販モノタロウ】 RS-D308ET(M)

ポータブル石油ストーブ

 

ポータブル石油ストーブ まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

においを抑える「ニオイセーブ消火」、火災予防の「こぼれま栓」を標準装備。
質量(kg)
約9.5
木目
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
454.5×562×279(置台を含む)
油タンク容量(L)
4.0
燃料消費量(L/h)
(最大)0.292〜(最小)0.234
暖房の目安(コンクリート)
11畳(18.0m2)まで
暖房の目安(木造)
8畳(13.0m2)まで
火力調節幅(kW)
0.60
暖房出力(kW)
3.01
耐熱しん
20種
燃焼継続時間(h)
(最大)約13.7〜(最小)約17.1
燃焼時消費電力(W)(50/60Hz)
(最大)13.7〜(最小)17.1
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10260914 RS-D308ET(M) オープン
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく