遠赤・赤外線ファンヒーター

 

遠赤・赤外線ファンヒーター 商品レビューを投稿する

アンティークなスタイルで、お部屋にくつろぎとむくもりを。
質量(kg)
約21.0
ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
560×704×355(置台を含む)
油タンク容量(L)
6.5
燃料消費量(L/h)
(最大)0.660〜(最小)0.253
暖房の目安(コンクリート)
24畳(39.5m2)まで
暖房の目安(木造)
18畳(29.5m2)まで
暖房出力(kW)
(最大)6.79〜(最小)2.60
燃焼継続時間(h)
(最大)約9.8〜(最小)約25.7
点火時消費電力(W)(50/60Hz)
240/240
待機時消費電力(W)(50/60Hz)
0.8/0.7
燃焼時消費電力(W)(50/60Hz)
(最大)35/30〜(最小)25/23
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10260923 LR-68A(B) ¥61,800 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく