トルネード

 
微粒子なので液ダレせず洗浄、消臭・除菌剤の噴霧に最適。
用途
車内クリーニング用
機器類
仕様
水容量 45cc/分
容量(mL)
容器/1000
使用温度(℃)
10〜50
乾燥質量(kg)
約1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×350×240
使用エアー圧力(MPa)
0.4〜0.95
使用可能液体
水または中性洗剤
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10226991 RS27002 オープン 返品不可
代引不可
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく