ブラシガン レッドサン 掃除機/ブロワ 【通販モノタロウ】 RS27003

ブラシガン

 
パルスエアーの振動による剥離効果で、溝・隙間・窪み等の汚れをパルスエアーが入り込みキレイに除去。
用途
車内クリーニング用
機器類
材質
ブラシ部/ナイロン
質量(g)
270
使用温度(℃)
10〜50
空気使用量(L/min)
0.5MPa時120
接続
接続部/カプラーオス 1/4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55(35)×280×170
使用エアー圧力(MPa)
0.4〜0.8
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10227007 RS27003 オープン 返品不可
代引不可
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく