ハイブリッド加湿器

 

ハイブリッド加湿器 商品レビューを投稿する

●超音波だからマイナスイオン約1000個/ccを放出。
●「過熱除菌システム(水中の雑菌を抑える)」+「除菌フィルター(空気中の除菌)」=「W除菌ンシステム」
●給水アラーム
●「湿度センサーコントロール」
●製品が倒れた時に加湿ユニットの破損を防ぐ「転倒スイッチ」
●自動加湿量調節
仕様
自動湿度調節器あり
質量(kg)
約3.5
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
185×337×300
消費電力(W)
100
タンク容量(L)
約3
電源コード(m)
1.4
電源(AC100V)
50/60Hz
保護装置
渇水時停止フロートスイッチ・転倒スイッチ
連続加湿時間(時間)
7.5〜20
加湿能力(L/H)
強/約0.4、弱/約0.2
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10260975 THV-A41(W) ホワイト ¥24,500 廃番
10260984 THV-A41(B) ブラック ¥24,500 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく