ブースターケーブルSB

 

ブースターケーブルSB 商品レビューを投稿する

軽自動車・12V全車・2tトラックまでOK
危険なスパークを防ぐ絶縁フルカバー付クリップ採用
生産物賠償責任(PL)保険付
電流(A)
100
電圧(V)
12/24
適合車
軽自動車/2トントラック
内容量
1セット
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
長さ(m)
電線仕様
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
09988605 SB-30 3.5 7.5sq オープン 廃番
09988614 SB-31 5 8.6sq オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく