冷暖スポットエアコン

 

冷暖スポットエアコン 商品レビューを投稿する

●冷風時は排水処理不要(ノンドレン)※温風時は必ず排水処理が必要です。
●キャスター付で移動ラクラク
●風向2段階・手動切替可能
●12時間入・切タイマー付
●運転モードで色が変わるイルミネーションランプ
トラスコ品番
337-7156
質量(kg)
約37
使用温度範囲(℃)
(冷風)10〜35、(温風)10〜27
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
418×508×915
電源(単相/V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)
(冷風)740/960、(温風)740/900
力率
(冷風)88/99%、(温風)90/99%(50/60Hz)
運転電流(50/60Hz)(A)
(冷風)8.4/9.7、(温風)8.2/9.1
除湿量
44/50L/日(冷風時50/60Hz)
コンプレッサー
ロータリーコンプレッサー
能力(50/60Hz)(kW)
(冷風)2.5/2.8、(温風)2.6/3.0
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10261002 TAD-28JW オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく