ペンチ

 
材質
CR-V(クロムバナジウム)
刃部強度
HRC56
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
質量(g)
呼び寸法(mm)
切断能力(Φmm) 鉄線
切断能力(Φmm) 銅線
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10227025 KSP-150 210 150 1.6 2.3 廃番
10227034 KSP-175 280 175 1.8 2.6 廃番
10227043 KSP-200 360 200 2 3 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.88  総レビュー件数: 26 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 番線の切断に使ってます。

安さに引かれて 捨てたと思って購入してみたのですが、本当によく切れます。
この値段でこんなにしっかりしているとは 驚きです。

これは注文コード 10227025 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-03-18]

満足度: 5

用途: 電機工事

使用感、切れ味ともに問題ありません。
あとは、使用してどのくらい切れ味が持つかですね。
コストパフォーマンスがよいので、切れなくなったらまた購入するかもしれません。

これは注文コード 10227025 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社ミナトライトクラノ 様 [2013-12-04]

満足度: 3

用途: 電気工事

なかなかこの大きさのペンチでこの価格はありません。
後は、使ってみての判断です。

これは注文コード 10227043 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-10-27]

満足度: 4

用途: 電気工事

馴染んでないせいか少し硬いですが油をさしてから調子いいです
割と気に入ってます

これは注文コード 10227043 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-04-26]

満足度: 4

用途: 電線切断作業

思ったより大きかったが、電線の切断はスムーズにいきます。
取っ手のラバーは滑らず良いです。
価格を考えれば十分な機能を持っています。

これは注文コード 10227043 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-03-05]

満足度: 5

用途: 番線の切断

番線切りに使っています、まだ数回の使用ですがきれあじはよいです。

これは注文コード 10227043 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-01-13]

満足度: 3

用途: 一般作業。

未だ十分使ってないが。切り刃の硬度はありそうだが、切り込み力、刃こぼれの様子を見たい。

これは注文コード 10227043 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-02-04]

満足度: 3

用途: 工作作業用

持ち手の部分に滑り止めが欲しかったです

これは注文コード 10227034 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2012-09-23]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく