石油ファンヒーター トヨトミ 石油ファンヒーター 【通販モノタロウ】 LC-L538

石油ファンヒーター

 

石油ファンヒーター まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

においを抑える「ダブル消臭機能」を標準装備。
質量(kg)
約12.7
シルバー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
445×550×327.5(置台を含む)
油タンク容量(L)
7.0
燃料消費量(L/h)
(最大)0.510〜(最小)0.137
暖房の目安(コンクリート)
19畳(3.15m2)まで
暖房の目安(木造)
14畳(23.0m2)まで
暖房出力(kW)
(最大)5.25〜(最小)1.41
燃焼継続時間(h)
(最大)約13.7〜(最小)約51.1
点火時消費電力(W)(50/60Hz)
320/320
待機時消費電力(W)(50/60Hz)
0.8/0.7
燃焼時消費電力(W)(50/60Hz)
(最大)25/23〜(最小)17/18
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10261011 LC-L538 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく