石油ファンヒーター

 

石油ファンヒーター 商品レビューを投稿する

「環境・省エネ・クリーン・安心」全てを標準装備
質量(kg)
約11.0
ホワイト
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
437×435×315(置台を含む)
油タンク容量(L)
7.0
燃料消費量(L/h)
(最大)0.350〜(最小)0.099
暖房の目安(コンクリート)
13畳(21.5m2)まで
暖房の目安(木造)
10畳(16.5m2)まで
暖房出力(kW)
(最大)3.60〜(最小)1.02
燃焼継続時間(h)
(最大)約20.0〜(最小)約70.7
点火時消費電力(W)(50/60Hz)
320/320
待機時消費電力(W)(50/60Hz)
0.8/0.7
燃焼時消費電力(W)(50/60Hz)
(最大)21/20〜(最小)16/15
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10261036 LC-L368S(W) オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく