赤外線カーボンヒーター

 

赤外線カーボンヒーター 商品レビューを投稿する

ツイン赤外線とワイド反射のツインワイド暖房。
質量(kg)
約2.6
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
300×300×666
消費電力(W)
強/1000、弱/500
スイッチ
(電源)ロータリースイッチ
安全装置
防災型2重転倒OFFスイッチ・温度ヒューズ
首振
固定
電源コード(m)
1.8
電源(AC100V)
50/60Hz
運転モード
強/弱/切
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10260957 EH-101(B) ブラック オープン 廃番
10260966 EH-101(W) ホワイト オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく