遠赤外線電気パネルヒーター トヨトミ 電気ストーブ 【通販モノタロウ】 EPH-121(B)

遠赤外線電気パネルヒーター

 

遠赤外線電気パネルヒーター まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

●放熱パネルにマイカヒーターを採用。発熱線がボード全面にはりめぐらされているので、パネル全面から熱が伝わります。
●マイコン自動制御。快適な温度に設定すれば、自動で室温を保ちます。
●1・2・4・8時間の入/切セットが可能。お部屋を前もって暖めたり、就寝時の暖房に便利です。
●設定温度は、高・中・微の4段階から選択可能。
●両側・片側左パネルと片側右パネル運転の3パターンの切替が可能。
●プラグにほこり等がたまってショートしても発火しにくい構造です。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【開いた状態】920×212×507
【閉じた状態】490×322×507
仕様
パネル開口角度/0〜115度
質量(kg)
約7.3
ブラック
定格消費電力(W)
(左右パネル通電時)1200、(片側パネル通電時)600
安全装置
過熱防止装置、転倒スイッチ、製品表面温度検知センサー、温度ヒューズ
電源コード(m)
約2
暖房の目安(コンクリート)
断熱材無し/約4畳、断熱材50mm/約8畳
暖房の目安(木造)
断熱材無し/約3畳、断熱材50mm/約5畳
電源(AC100V)
50/60Hz
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10260993 EPH-121(B) ¥37,000 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく