保護めがね(コンパクトタイプ) スリーエム(3M) 1眼型 【通販モノタロウ】 2721〜

保護めがね(コンパクトタイプ)

 

保護めがね(コンパクトタイプ) 5.00 (1件の商品レビュー)

コンパクトタイプは、24gの軽量形で、長時間の作業にも疲れを感じさせません。
レンズには防曇・耐傷加工を施しています。作業に応じてお選びいただける経済的な保護めがねです。
質量(g)
24
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
レンズ色
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10261194 2721 スモーク オープン 廃番
10261212 2722 イエロー オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 草刈作業やグラインダーを使用する時などに使ってます。

軽く、装着感も良いので気に入りました。

これは注文コード 10261212 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2009-09-15]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく