鋼鉄製運搬車 東正車輛 固定ハンドル式 【通販モノタロウ】 RKU-3〜

鋼鉄製運搬車

 
溶接鉄板曲げ工法の為、頑丈かつ仕上がきれいです。
前方コーナー部分にクッションゴムがあり安全です。
自在車輪・固定車輪の位置替えが可能です。
粉体塗装の為、環境にやさしいです。
押手高さ(mm)
880
材質
鋼鉄
ハンドル高さ(mm)
880
鉄板厚さ(mm)
1.6
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
荷台寸法(mm)
最大積載荷重(kg)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
ピッチ(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10261754 RKU-3 450×800 300 100 24 キャスター/75×75(芯芯) オープン メーカー直送品
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
車上渡し
廃番
10261763 RKU-2 600×900 500 150 34 キャスター/90×90(芯芯) オープン メーカー直送品
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
車上渡し
廃番
10261772 RKU-1 750×1200 600 200 49 キャスター/112×112(芯芯) オープン メーカー直送品
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
車上渡し
廃番
10261781 RKU-3S 450×800 300 100 25 キャスター/75×75(芯芯) オープン メーカー直送品
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
車上渡し
廃番
10261797 RKU-2S 600×900 500 150 35 キャスター/90×90(芯芯) オープン メーカー直送品
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
車上渡し
廃番
10261806 RKU-1S 750×1200 600 200 51 キャスター/112×112(芯芯) オープン メーカー直送品
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
車上渡し
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 商品の社内及び倉庫までの運搬

とても頑丈そうです。3,000円程度のものと別格です。
若干、通常の300kg用よりもサイズが小さいので注意が必要です。

これは注文コード 10261754 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2008-12-19]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく