エンジンオイル

こんなお得な商品も!

5W-30 エンジンオイル SM/CF 5W-30 モノタロウ 32575654 モノタロウ
エンジンオイル SM/CF 5W-30
¥6,490
 

エンジンオイル 4.22 (9件の商品レビュー)

API規格のグレードSMをクリアしています。
省燃費の高品位グレードです。
CFをもクリアしており、ディーゼルエンジンにも使用可能です。
用途
ガソリン・ディーゼル共用
内容量
1缶(18L)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
SAE
API
ベースオイル
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
10261833 SM/C.5w-30 5W-30 SM/CF 100%化学合成油(グループ3) オープン メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.22  総レビュー件数: 9 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: マイカーオイル交換

エコカー、軽トラ、ディーゼルバン、BMW、ホンダビート、一気に5台オイル交換しました
同じオイルで賄えるので、ロスがなく助かります。
調子もいいです。

これは注文コード 10261833 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-03-26]

満足度: 5

用途: 普通車 軽四 コンバイン トラクタ-などに使用

3年位使用していますが、今の処何の問題もありません。
使い続けようと思っています。

これは注文コード 10261833 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-03-20]

満足度: 5

用途: 通常使用車のオイル交換に

100%化学合成油ですから非常にイイですね。
市販のオイルと違って、性能向上のための添加剤は多くは入ってないと思われますが、3ヶ月3,000kmどころか、半年5,000km使用しても問題があるように思えません。
既に100リッター以上使用しましたが、5W-30ということでフリクションも少な目で非常に軽快・快適です。
油温と油圧管理さえすれば、競技にも使えます。(実際にゼロヨンやジムカーナ車輌に使用しています)

これは注文コード 10261833 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 サンダーレーシング 様 [2011-03-23]

満足度: 5 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 商品車、社用車、顧客車、自家用車のオイル交換

100%化学合成で、この価格は素晴らしい! 触った感触では、ちゃんと添加剤も含まれている様ですし。
次回はドラムで購入させて頂きます!

これは注文コード 10261833 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 サンタアナ ジャパン 様 [2011-05-06]

満足度: 5

用途: 自動車整備

外車のお客様に推めています。

これは注文コード 10261833 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2011-05-25]

満足度: 4 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 3000KM毎に交換

同じ100%化学合成を謳う、安いmonoブランドと比較するとオイルの色が飴色でキレがいいです。
劣化も遅いですのでこちらが良い製品か安物は安いだけかという感じです。

最近値上がりしてとても残念ですが100%化学合成としては良い品であることは間違いないです。

交換頻度を上げて安物を買うか、買い続けるか迷います。
もう1度値下げしていただいてドラム缶買いしたいです。

皆さんが言うように給油口はありえない位置についていますwwwww

これは注文コード 10261833 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2009-10-18]

満足度: 5

用途: オイル交換

100%化学オイルがこの値段なら安いです。また、ガソリン・ディーゼル兼用なのも在庫のコスト削減になっていいですね。難点としては通常のペール缶と違い注ぎ口が少し中心よりになっている為、容器から移す時が移し難いです。
でも、オイルとしては良いと思います。

これは注文コード 10261833 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2008-11-21]

満足度: 3

用途: 営業車等のオイルとして

2本注文したうちの1本からオイルが少し漏れていました・・・
床に丸くオイルの跡、よく見るとラベルにオイルが染みてました(笑)

これは注文コード 10261833 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2009-04-10]
モノタロウMonotaROからの回答:

ご意見ありがとうございます、参考にさせていただきます。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく